Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 7003-01 -35 bis 150°C KTY81-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchfühler
Tauchfühler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012006
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 7003-01
EAN/GTIN:
     4016138604061
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 7003-01 -35 bis 150°C KTY81-210

Schutzart IP65
Schutzhülse Edelstahl 1.4571
Anschlussleitung mit Silikon-Isolation
Messbereich -35…+150 °C

Die Kabeltemperaturfühler erfassen die Temperatur über einen SensorKTY 81-210 innerhalb der Schutzhülse und sind eine günstige Alternative, die Temperatur in gasförmigen Medien zu erfassen. Ideal zum Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Gebäudeautomatisierung.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss: Offene Kabelenden
Gewicht: 100 g
Fühlertyp: KTY81-210
Kategorie: Tauchfühler
Messbereich Temperatur (min.): -35 °C
Messbereich Temperatur (max.): 150 °C
Fühler-Typ: KTY81-210
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Messbereich Temperatur: -35 bis 150 °C
Produkt-Art: Tauchfühler
Länge (Tiefe): 2550 mm
Hersteller-Nr.: 06257003-01
EAN: 4016138604061
Anschluss mit Edelstahlhülse D=6mm, L=50mm
Genauigkeit +/- 1% bei 25 °C.

Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0625 7003-01, thermofühler, messfühler, temperaturfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 36,22*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 36,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.