Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohranlegefühler B + B Thermo-Technik 0629 0516-12 -10 bis +105°C Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohranlegefühler
Rohranlegefühler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012002
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 0516-100
EAN/GTIN:
     4016138604078
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
rohranlegefühler
Rohranlegefühler B + B Thermo-Technik 0629 0516-12 -10 bis +105°C Pt100

Fühler-Typ Pt100
-10 bis +105 °C
Kabel, offenes Ende

Der Rohranlegefühler dient zur kostengünstigen Messung der Temperatur an Rohrleitungen bis Durchmesser 100 mm. Mittels einer mitgelieferten Spannkette können die Anlegefühler an Rohren befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung erfolgt über die gebogene Kontaktfläche an der Unterseite des Fühlers.

Schutzart IP65 · Gehäuse Aluminium.

Länge (Tiefe): 2020 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Messbereich Temperatur (min.): -10 °C
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Messbereich Temperatur (max.): +105 °C
Fühler-Typ: Pt100
Kategorie: Rohranlegefühler
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur: -10 bis +105 °C
Produkt-Art: Rohranlegefühler
Gewicht: 200 g
Hersteller-Nr.: 06290516-12
EAN: 4016138604078
Anschlussleitung 2 x 0,25 mm² mit PVC Isolation bis 105°C
Genauigkeit Klasse B.

Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0629 0516-12, thermofühler, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,32*
€ 21,50*
2 Tage
133
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,51*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,48*
€ 42,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.