Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DL-220THP Temperatur-Datenlogger, Luftfeuchte-Datenlogger, Luftdruck-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011925
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DL-220THP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
voltcraft temperatur datenlogger
temperaturlogger
VOLTCRAFT DL-220THP Temperatur-Datenlogger, Luftfeuchte-Datenlogger, Luftdruck-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit

Loggt Lufttemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
Integriertes Display
Automatische PDF und CSV-Dateierstellung

Der Datenlogger ermöglicht die (Langzeit-) Aufzeichnung der Lufttemperatur, der rel. Luftfeuchte und gleichzeitig dem Luftdruck.
Ohne Software sofort startklar
Das Gerät kann Browsergestützt konfiguriert werden. Der Link befindet sich auf dem Logger. Die automatische Report-Funktion ermöglicht die Ausgabe der Messreihe als PDF-Datei beim Anschluss an PC®, Mac oder Drucker.
Ohne Software auswerten
Sobald die Datenaufzeichnung beendet wurde und der Datenlogger an eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, wird automatisch eine PDF-Datei und zusätzlich eine Tabellenkalkulations-Datei generiert.
Der PDF-Bericht enthält allgemeine Informationen zum Gerät, Datenlogger-Einstellungen, Alarm-Status und eine Grafik, welche die gemessenen Werte während der aufgezeichneten Zeit anzeigt. Wertetabellen zur Weiterverarbeitung werden vom Logger in einem CSV File generiert. Der Logger ist zu VOLTSOFT kompatibel, in der Regel wird diese Software jedoch nicht benötigt.
Großes Display
Die aktuellen sowie Min- und Max- Messdaten können über das integrierte Display direkt am Logger angezeigt werden. Außerdem kann die Logger ID abgerufen werden - vor allem wenn mehrere Logger gleichzeitig eingesetzt werden sollen. Das LC-Display kann zur Energieeinsparung auch deaktiviert werden.
Individuelle Start-Stop-Modi
Der Datenlogger ermöglicht bis zu 13 verschiedene Programmierungen der Start-Stop-Bedingungen. Somit kann der Logger individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Beispiele sind: Start sofort, Start nach Verzögerungszeit, Start nach Uhrzeit, Start nach Tastendruck usw.
LED-Alarmanzeigen
Über zweifarbige LED-Alarmanzeigen erhalten Sie bei aktivierter Funktion einen schnellen Überblick über Grenzwertüberschreitungen, ohne die gespeicherten Daten ausführlich zu sichten. Auch diese Funktion kann zur Energieeinsparung deaktiviert werden.

Min-Max-Messwertspeicher · Logging-Timer · Konfiguration über Browser oder Software · Einstellung des Messintervalls von 1 Minute bis 24 Stunden · Wasser- und Staubdicht (IP65) · Integrierte Lithium-Knopfzelle für autarken Loggerbetrieb · Farbiger Dichtungsring zur einfachen identifikation der Gerätetypen · Batteriestandsanzeige · Firmwareupgrade möglich.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 1 min - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2450)
Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr
Gewicht: 42 g
Messgenauigkeit Luftdruck: 2 hPa
Messgröße: Temperatur + Luftfeuchtigkeit + Luftdruck
Typ: DL-220THP
Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Messintervall (max.): 24 h
Messintervall (min.): 1 min
Messbereich Luftdruck (max.): 1200 hPa
Messbereich Luftdruck (min.): 300 hPa
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF
Messbereich Temperatur (max.): +60 °C
Messbereich Temperatur (min.): -30 °C
Kanäle: 3
Höhe: 86 mm
Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x)
Länge (Tiefe): 19 mm
Breite: 37 mm
Messbereich Temperatur: -30 bis +60 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte): 13340
Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger
Schutzart: IP65
Kategorie: Temperatur-Datenlogger + Luftfeuchte-Datenlogger + Luftdruck-Datenlogger
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Besonderheiten: PDF Funktion + inkl. Wandhalterung
Schnittstellen: USB
Hersteller-Nr.: DL-220THP
EAN: - - - - - - - - -
inkl. Wandhalterung

Lieferumfang: Logger + USB-Schutzkappe + Lithium-Knopfzelle CR2450 + Bedienungsanleitung + Wandhalterung WH-DL-200

Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperaturlogger, VOLTCRAFT, DL-220THP, logger, datenlogger, daten logger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.