Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Murata BLM18HG102SN1D SMD-Ferrit 1000? (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8mm Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011578
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HG102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
1000er Pack Murata BLM18HG102SN1D SMD-Ferrit 1000? (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8mm Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: SMD-Ferrit
Bauform: 0603
Impedanz bei 100 MHz: 1000 ?
Nennstrom: 0.1 A
Material: Ferrit
Toleranz ±: 25 %
Breite: 0.8 mm
Höhe: 0.8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: SMD-Ferrit
Länge (Tiefe): 1.6 mm
Typ: BLM18HG102SN1D
Hersteller-Nr.: BLM18HG102SN1D
EAN: - - - - - - - - -
Signal: DIN EN 60751
Ausführung (Sensorelement): Ohne Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: Murata, BLM18HG102SN1D, 724-1368, A0-20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0293*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0142*
€ 0,0491*
1 Tag
20419
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,579*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,59*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,54*
€ 51,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,58*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.