Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE NIGHTLUX® Ceiling L 4058075270855 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Rund LED Neutralweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011047
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075270855
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
LEDVANCE NIGHTLUX® Ceiling L 4058075270855 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Rund LED Neutralweiß Silber

Neutral-Weiße LED
Batteriebetrieben

Kategorie: LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Bauform: Rund
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 4.5 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 1.7 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 105 lm
Lichtstrom Gesamt: 105 lm
Erfassungswinkel horizontal: 120 °
Erfassungsweite max.: 5 m
Einstellbare Leuchtdauer max.: 20 s
Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion
Abstrahlwinkel: 120 °
Herstellerfarbe: Silber
Material: Kunststoff
Farbe: grau
Leistung (Details): 1.7 W
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8.6 cm
Höhe: 4.7 cm
Produkt-Art: LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075270855
EAN: 4058075270855
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075270855 (NIGHTLUX® Ceiling L)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Drehbereich: 360°, Schwenkbereich: 180°

Lieferumfang: LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder · Batterien (3x 1,5 V AA) · Montagematerial (Klebestreifen, Schrauben) ·Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, ledvance led sensorleuchte, automatik schalter, nachtlicht weiß, 4058075270862, LEDVANCE, 4058075270855, NIGHTLUX® Ceiling L, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 8,80*
€ 12,94*
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 13,11*
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 14,21*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 24,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.