Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Power AA Big Box 24 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 24St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010900
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906301124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta LONGLIFE Power AA Big Box 24 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 24St.

24er-Set
Ideal für energiehungrige Geräte
Leicht zu öffnende und wiederverschließbare Box

Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien.
Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Die High Energy ermöglicht eine hohe Performance mit innovativer Graphit- und Anoden-Rezeptur sowie einem effizienten Elektrolyt. Hochwertiges Mangandioxid mit Bariumsulfat Zusatzstoff und inneren Becherbeschichtung tragen zu der hohen Gesamtleistung bei. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen Varta eine fortlaufende Verbesserung der Produktqualität. Hohe Leistungseigenschaften und eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren runden die Qualität der Zelle ab.

Inhalt: 24 St.
Größe: Mignon (AA)
Höhe: 50.5 mm
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Kategorie: Mignon (AA)-Batterie
Produkt-Art: Mignon (AA)-Batterie
Hersteller-Nr.: 4906301124
EAN: 4008496807505
Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Klingeltrafo, Klingeltransformator, aa batterie 1,5v alkaline, klingeltrafo, varta aa batterie, Varta, 4906301124, LONGLIFE Power AA Big Box 24, High Energy, Mignonbatterie, Mignon-Batterien
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,42*
€ 7,92*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,77*
€ 8,39*
1 Tag
847
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 8,62*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,33*
€ 9,08*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,72*
€ 20,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,69667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 3,29*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.