Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity Stiftleiste (Standard) VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 4.20mm 1-1586037-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010418
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1586037-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
5er Pack TE Connectivity Stiftleiste (Standard) VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 4.20mm 1-1586037-2

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12

Low cost 4,2 mm Steckverbindersystem für Industrie, Haushaltsgeräte und Konsumerprodukte.

Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: VAL-U-LOK
RM: 4.20 mm
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl Gesamt: 12
Stiftform: Quadratisch
Nennstrom: 5 A
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Natur
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Anzahl Reihen: 2
Befestigungs-Art: Seitliche Rastung
Gehäuse-Material: Polyamid
Farbe: braun
Nennspannung: 900 V/AC
Anschluss: Print
Industrieverpackung: Nein
Isolationsmaterial: Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Länge (Tiefe): 9.75 mm
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Höhe: 16.3 mm
Breite: 26.4 mm
Typ: VAL-U-LOK
min. Querschnitt: 0.12 mm²
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
max. Querschnitt: 1.40 mm²
Herst.-Teilenr.: 1-1586037-2
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 1-1586037-2
EAN: - - - - - - - - -
Linearität: ±0.15 K
Ausgangsstrom (bei 25 °C): 296.7 - 299.7 µA

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-1586037-2, VAL-U-LOK, 496-0158, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 2,18*
1 Tag
21
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,20*
Lager 1039
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,85*
€ 17,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-794954-2
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.