Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 4.20 mm 1-1586037-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1174815-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1586037-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 4.20 mm 1-1586037-2 1 St.

VAL-U-LOK Stiftleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12

Low cost 4,2 mm Steckverbindersystem für Industrie, Haushaltsgeräte und Konsumerprodukte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 900 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 26.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.3 mm · Produktabmessung, Länge: 9.75 mm · Querschnitt (max.): 1.40 mm² · Querschnitt (min.): 0.12 mm² · Rastermaß: 4.20 mm · Serie (Steckverbinder): VAL-U-LOK · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.75 x 26.4 x 16.3 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
16.3 mm
Produktabmessung, Länge:
9.75 mm
Produktabmessung, Breite:
26.4 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VAL-U-LOK
Herst.-Teilenr.:
1-1586037-2
Typ (Hersteller-Typ):
VAL-U-LOK
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
900 V/AC
Rastermaß:
4.20 mm
Querschnitt (max.):
1.40 mm²
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Befestigungsart (Details):
Seitliche Rastung
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.12 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-1586037-2, VAL-U-LOK, 496-0158, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,95*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 2,12*
7 Tage
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 17,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-794954-2
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.