Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack STMicroelectronics L7818CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009848
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7818CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
25er Pack STMicroelectronics L7818CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A

Typ: L7818CV
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Spannungsregler - Linear
Ausgangskonfiguration: Positiv
Ausgabetyp: Fest
Spannungseingang max.: 35 V
Ausgangsspannung (min.): 18 V
Stromausgang: 1.5 A
Anzahl Ausgänge: 1
Rückfallspannung U(d): 2 V
Betriebstemperatur (min.): 0 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Spannungsregler - Linear
Iout: max. 1.5 A
Hersteller-Nr.: L7818CV
EAN: - - - - - - - - -
Material: Kunststoff
Form: rund
Schutzart: IP55
Anzahl der Einführungen: 4

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L7818CV, 793-1352, 497-1456-5-ND, Spannungsregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,64*
2 Tage
1750
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,66*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,86*
1 Tag
109
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,00*
€ 47,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.