Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L7818CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156055-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7818CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
STMicroelectronics L7818CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5 A

Spannungsregler/Schaltregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 18 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 2 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 1.5 A

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L7818CV
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (min.):
18 V
Stromausgang:
1.5 A
Rückfallspannung U(d):
2 V
Spannungseingang max.:
35 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L7818CV, 793-1352, 497-1456-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,64*
2 Tage
1750
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,66*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,86*
Lager 102
109
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,98*
€ 47,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.