Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Niveauregler 1St. WLSW-12V Betriebsspannung: 12 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009757
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     WLSW-12V
EAN/GTIN:
     4016138323825
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
B + B Thermo-Technik Niveauregler 1St. WLSW-12V Betriebsspannung: 12 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30mm

Ideal für Regenwassertanks oder für Kompressor-Druckbehälter
Niveauanzeige über 5 LEDs
Zwei unabhängige Niveauregler

Zur gleichzeitigen Überwachung des minimalen und maximalen Flüssigkeitspegels in leitfähigen Flüssigkeiten. Die Fühler (nicht im Lieferumfang) können mit Kontaktflächen an der Behälterwand oder mit Stab-/Kabelelektroden leicht selbst hergestellt werden.
Funktionsweise: Im Flüssigkeitsbehälter werden vier Elektroden montiert, die bis zum gewünschten Schaltpunkt in das Medium ragen. Entsprechend dem Wasserkontakt wird der Füllstand mit vier LEDs signalisiert. Bei vollständig leerem Behälter erscheint die rote LED. Das untere Elektrodenpaar dient z.B. zur Schaltung eines Füllventils. Bei Freigabe der untersten Elektrode wird das Füllventil/Pumpe eingeschaltet und bei Benetzung der zweiten Elektrode wieder abgeschaltet (Hysterese). Das obere Elektrodenpaar dient mit gleichem Funktionsprinzip zur Regelung des oberen Niveaus z.B. einer Pumpe. Der zweite Kanal muss nicht benutzt werden. Das Schaltverhalten der Auswertung (Füllen/Entleeren) ist über zwei Steckbrücken wählbar. Die Empfindlichkeit der Elektroden ist über Potentiometer einstellbar. Zur Ansteuerung der Ventile/Pumpe dienen zwei potenzialfreie Relais mit Wechselkontakt.
Anwendungsgebiete: Wassernachspeisung/Überwachung bei Regenwasserzisternen, Überwachung von Kondensatwannen und Kompressordruckbehältern, Boiler, Quellen und Brunnen, Viehtränken, Steuerung von Pumpen.

Kategorie: Niveauregler
Typ: WLSW-12V
Inhalt: 1 St.
Betriebsspannung: 12 V/DC
Schaltspannung (max.): 230 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Besonderheiten: Ohne Gehäuse
Breite: 75 mm
Höhe: 30 mm
Produkt-Art: Niveauregler
Länge (Tiefe): 95 mm
Hersteller-Nr.: WLSW-12V
EAN: 4016138323825
Restwelligkeit: 100 mV

Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Elektroden und Gehäuse. Der Anschluss der Elektroden erfolgt über das bei den Elektroden mitgelieferte Anschlusskabel 2 m mit Western-Stecker.

Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, B + B Thermo-Technik, WLSW-12V, wassernachspeisung, überwachung bei regenwasserzisternen, überwachung von kondensatwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,16*
€ 75,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 75,03*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 133,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
0720106
ab € 11,81*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
ELEKT-PEND
ab € 95,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.