Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Signal Construct DVCD10 LED-Baustein 1fach Rot (B x H x T) 6 x 10 x 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009540
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DVCD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
10er Pack Signal Construct DVCD10 LED-Baustein 1fach Rot (B x H x T) 6 x 10 x 10mm

Zum Einlöten in Leiterplatte, mit zusätzlichem Fixierstift für mechanische Stabilität. Anreihbar.

Herstellerfarbe: Rot
Typ: DVCD10
Gehäusefarbe: Schwarz
Breite: 6 mm
Produkt-Art: LED-Baustein
Höhe: 10 mm
Farbe: rot
LEDs: 1
Ausführung: Diffus + Gefärbt
Gehäuse: 3 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
RM: 5.08 mm
Wellenlänge: 628 nm
Kategorie: LED-Baustein
Hersteller-Nr.: DVCD10
EAN: - - - - - - - - -
Standzeit 150 h

Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, Signal Construct, DVCD10, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,85*
1 Tag
87
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,96*
Lager 1039
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.