Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 032067 Schleppkettenleitung EFK 300 CP 5G 2.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009152
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q359151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x16
schleppkettenleitung
Faber Kabel 032067 Schleppkettenleitung EFK 300 CP 5G 2.50mm² Grau Meterware

Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen im Innen und Außenbereich bei besonderen Anforderungen an die EMV. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig und beständig gegen die meisten in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien.

Kategorie: Schleppkettenleitung
Kabeltyp: EFK 300 CP
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 5 G 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Geschirmt + Schleppkettenfähig + Flammwidrig + Schleppkettenfähig
Außen-Ø: 12.40 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 3000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 032067
Isolationsmaterial: Polyurethan
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.6 = feinstdrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Produkt-Art: Schleppkettenleitung
Typ: AD300
Hersteller-Nr.: 032067
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 032067, AD300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 21,62* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.