Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 035453 Schleppkettenleitung EFK 310 Y 5G 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009149
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q359091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5g1,5
schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x16
Faber Kabel 035453 Schleppkettenleitung EFK 310 Y 5G 1.50mm² Grau Meterware

Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter Produktionsbedingungen im Innenbereich. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und für den Einsatz in Schleppketten. Die Leitung ist flammwidrig und beständig gegen viele in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien.

Kategorie: Schleppkettenleitung
Kabeltyp: EFK 310 Y
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 5 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Schleppkettenfähig + Flammwidrig + Schleppkettenfähig
Außen-Ø: 10 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 035453
Isolationsmaterial: PVC
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.6 = feinstdrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Typ: 310 UL/CSA-SCHLEPPLTG.PVC/PVC
Produkt-Art: Schleppkettenleitung
Hersteller-Nr.: 035453
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 035453, 310 UL/CSA-SCHLEPPLTG.PVC/PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.