Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLYCY-JZ Steuerleitung 4 x 1.50mm² Grau 030427 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009125
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q358791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Faber Kabel YSLYCY-JZ Steuerleitung 4 x 1.50mm² Grau 030427 Meterware

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- Anschluss- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik mit erhöhten Forderungen an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV). Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Typ: CY-JZ
Meterware: Ja
Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern
Anzahl Adern: 4 x
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20
Nennspannung: 500 V
Halogenfrei: Nein
Querschnitt: 4 x 1.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Herstellerfarbe: Grau
Herst.-Teilenr.: 030427
Prüfspannung: 2000 V
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + Ölbeständig
Kabeltyp: YSLYCY-JZ
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Produkt-Art: Steuerleitung
Außen-Ø: 10.30 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Hersteller-Nr.: 030427
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 4g1,5, schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Faber Kabel, 030427, CY-JZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.