Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 3G 6mm² Grau 031215 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009086
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q358371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 3G 6mm² Grau 031215 Meterware

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Kabeltyp: YSLY-JZ
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Herstellerfarbe: Grau
Außen-Ø: 11.60 mm
Anzahl Adern: 3 G
Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Nennspannung: 500 V
Abgepackt: Nein
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 031215
Produkt-Art: Steuerleitung
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Querschnitt: 3 G 6 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig
Prüfspannung: 2000 V
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: Y-JZ
Hersteller-Nr.: 031215
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: faber kabel ysly-jz 3x1, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Faber Kabel, 031215, Y-JZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,68* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.