Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030029 Schlauchleitung H05VV-F 5G 1.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008997
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q355461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g1,5
schlauchleitung
Faber Kabel 030029 Schlauchleitung H05VV-F 5G 1.50mm² Weiß Meterware

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H05VV-F
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 5 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Weiß
Außen-Ø: 10.20 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 030029
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11
Typ: H05VV-F
Produkt-Art: Schlauchleitung
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 030029
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsspannung 100 - 240 V
Ladestrom 1000 mA

Weitere Suchbegriffe: 5x2,5 h05vv-f, Faber Kabel, 030029
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,17* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.