Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020026 Mantelleitung NYM-J 5G 4mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008931
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Faber Kabel 020026 Mantelleitung NYM-J 5G 4mm² Grau Meterware

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Kategorie: Mantelleitung
Kabeltyp: NYM-J
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Querschnitt: 5 G 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig
Herstellerfarbe: Grau
Außen-Ø: 13.20 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 020026
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0250-204
Typ: NYM-J
Produkt-Art: Mantelleitung
Hersteller-Nr.: 020026
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 200 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: mantelleitung nym 5x4mm², feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, 020026, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.