Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Faber Kabel 010003 Starkstromkabel NYY-J 3 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008897
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 3x1,5qmm
3m Faber Kabel 010003 Starkstromkabel NYY-J 3 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Faber Kabel 010003 Starkstromkabel NYY-J 3 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Kategorie: Starkstromkabel
Kabeltyp: NYY-J
Anzahl Adern: 3 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 3 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 11.20 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Prüfspannung: 4000 V
Leiteraufbau: Kupfer; eindrahtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 010003
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0276-603
Typ: NYY-J
Produkt-Art: Starkstromkabel
Hersteller-Nr.: 010003
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, Faber Kabel, 010003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,13667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.