Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020001 Mantelleitung NYM-J 1 x 10mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008893
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Faber Kabel 020001 Mantelleitung NYM-J 1 x 10mm² Grau Meterware

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Kategorie: Mantelleitung
Kabeltyp: NYM-J
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Querschnitt: 1 x 10 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig
Herstellerfarbe: Grau
Außen-Ø: 8 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 020001
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0250-204
Typ: NYM-J
Produkt-Art: Mantelleitung
Hersteller-Nr.: 020001
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: mantelleitung 1g10, feuchtraumkabel, feuchtraumleitung 1x6, Faber Kabel, 020001, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,28* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.