Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010951 Mantelleitung NHXH-J 3G 1.50mm² Orange Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008886
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
nhxh-j 3x1,5 e90
nhxh-j e90
Faber Kabel 010951 Mantelleitung NHXH-J 3G 1.50mm² Orange Meterware

Zur Verlegung in Innenräumen in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Eine Verlegung im Freien in einem Schutzrohr ist zulässig, wenn sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann

Kategorie: Mantelleitung
Kabeltyp: NHXH-J
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 3 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flammwidrig
Herstellerfarbe: Orange
Außen-Ø: 14.90 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 010951
Isolationsmaterial: Polymer
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0266
Typ: NHXHX ..FE180/E90
Produkt-Art: Mantelleitung
Hersteller-Nr.: 010951
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: nhxh-j, Faber Kabel, 010951, NHXHX ..FE180/E90, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,66* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.