Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050183 Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008879
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
Faber Kabel 050183 Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 16mm² Schwarz Meterware

Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: NSGAFOEU 1,8/3 KV
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 9.20 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 3600 V
Nennspannung U0: 1800 V
Prüfspannung: 6000 V
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; verzinnt
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 050183
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0250 T. 602
Typ: NSGAFOEU 1,8/3 KV
Produkt-Art: Schlauchleitung
Hersteller-Nr.: 050183
EAN: - - - - - - - - -
Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 5 Nm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.