Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Faber Kabel 050194 Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008873
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
5m Faber Kabel 050194 Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Faber Kabel 050194 Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: NSGAFOEU 1,8/3 KV
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 5.50 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 3600 V
Nennspannung U0: 1800 V
Prüfspannung: 6000 V
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; verzinnt
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 050194
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0250 T. 602
Typ: NSGAFOEU 1,8/3 KV
Produkt-Art: Schlauchleitung
Hersteller-Nr.: 050194
EAN: - - - - - - - - -
Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 5 Nm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,048* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.