Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050051 Schlauchleitung H07RN-F 4G 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008862
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q352991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schlauchleitung
gummischlauchleitung h07rn-f 4x10
Faber Kabel 050051 Schlauchleitung H07RN-F 4G 10mm² Schwarz Meterware

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H07RN-F
Anzahl Adern: 4 G
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Querschnitt: 4 G 10 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 21.30 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 750 V
Nennspannung U0: 450 V
Prüfspannung: 2500 V
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 050051
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Typ: H07RN-F
Produkt-Art: Schlauchleitung
Hersteller-Nr.: 050051
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f, Faber Kabel, 050051, H07RN-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 29,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.