Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100283 Brandmeldekabel JE-H(ST)H..E90 2 x 2 x 0.8mm Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008757
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q351251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
JE H(St)H E90
JE-H(ST)H
Faber Kabel 100283 Brandmeldekabel JE-H(ST)H..E90 2 x 2 x 0.8mm Rot Meterware

Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errichtung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Kategorie: Brandmeldekabel
Kabeltyp: JE-H(ST)H..E90
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 0.8 mm
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Querschnitt: 2 x 2 x 0.8 mm
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Geschirmt + Flammwidrig
Außen-Ø: 7.40 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 300 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 100283
Isolationsmaterial: Polymer
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Leiteraufbau: Cu, blank
Normen: nach VDE 0815
Typ: JE-H(ST)H..E90
Produkt-Art: Brandmeldekabel
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 100283
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: je h(st)h e90 2x2x0,8, je-h(st)h e90, bmk je-h(st)h 2 x 2 x 0,8, Faber Kabel, 100283, JE-H(ST)H..E90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,29* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.