Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Linear Technology PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler LTC3407EDD-2 Wandler


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008211
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC3407EDD-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
3er Pack Linear Technology PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler LTC3407EDD-2 Wandler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LTC3407EDD-2
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Gehäuse: DFN-10
Kategorie: PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Funktionen: Abwärts + Aufwärts/Abwärts
Ausgangskonfiguration: Positiv
Topologie: Wandler + Wandlerverstärker
Synchroner Gleichrichter: Ja
Kanäle: 2
Spannungseingang min.: 2.5 V
Spannungseingang max.: 5.5 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Ausgangsspannung: 0.6 V
Spannungs-Ausgabe (max): 5 V
Stromausgang: 800 mA
Umschaltfrequenz (num): 2.25 MHz
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Ausgabetyp: Einstellbar
Hersteller-Nr.: LTC3407EDD-2
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Netzregelung: ±0.5 %
Lastregelung (%): (Single) ±1.0 %/(Dual) ±2.0 %

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC3407EDD-2, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 8,00*
1 Tag
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,01*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,01*
Lager 1039
75
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,86*
€ 46,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,82*
€ 55,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.