Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC3407EDD-2 PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Wandler, Wandlerverstärker DFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154677-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC3407EDD-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Einstellbar · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannungen: 0.6 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (PMIC): Abwärts,Aufwärts/Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): DFN-10 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler · Spannungs-Ausgabe (max): 5 V · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 2.5 V · Stromausgang: 800 mA · Synchroner Gleichrichter: Ja · Topologie: Wandler,Wandlerverstärker · Typ (Hersteller-Typ): LTC3407EDD-2 · Umschaltfrequenz (num): 2.25 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Linear Technology
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Linear Technology
Funktionen (PMIC):
Abwärts | Aufwärts/Abwärts
Gehäuseart (Halbleiter):
DFN-10
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Einstellbar
Synchroner Gleichrichter:
Ja
Topologie:
Wandler | Wandlerverstärker
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LTC3407EDD-2
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsspannungen:
0.6 V
Stromausgang:
800 mA
Umschaltfrequenz (num):
2.25 MHz
Spannungs-Ausgabe (max):
5 V
Spannungseingang max.:
5.5 V
Spannungseingang min.:
2.5 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC3407EDD-2, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 8,09*
Lager 102
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,10*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 18,31*
7 Tage
75
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,82*
€ 47,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.