Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007447
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591P
EAN/GTIN:
     4011377990609
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591P

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Ausführung: Jung AS591P Wippe Symbole Pfeile Zentralplatte cremeweiß
Funktion: Taster
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Creme-Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 1013
Farbe: weiß
Passend für (Details): Jalousie
Motiv: Pfeile
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: AS591P
EAN: 4011377990609
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung AS591P Wippe Symbole Pfeile Zentralplatte cremeweiß

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,97*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,21*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 5,50*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.