Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 3fach Rahmen Champagner A583CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007337
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A583CH
EAN/GTIN:
     4011377095946
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Jung 3fach Rahmen Champagner A583CH

Halogenfrei

Geeignet für Geräteeinbaukanal
Geeignet für Unterputz-Installation
Geeignet für Einbauinstallation

Ausführung: Jung A583CH Rahmen 3-fach champagner
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Champagner
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Farbe: gelb
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: A583CH
EAN: 4011377095946
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung A583CH Rahmen 3-fach champagner

Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3fach, 4011377095946, Jung, A583CH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 24,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,53*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 29,46*
€ 39,53*
€ 3,50*
ab € 30,84*
€ 41,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.