Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Blindabdeckung Alpinweiß CD594-0WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007196
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD594-0WW
EAN/GTIN:
     4011377412903
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Jung 1fach Abdeckung Blindabdeckung Alpinweiß CD594-0WW

Funktion: Blindabdeckung
Ausführung: Jung CD594-0WW Blind-Abdeckung mit Tragring
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Material: Thermoplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: CD594-0WW
EAN: 4011377412903
Abmessung BxHxT: 84x84x8,6

Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4011377412903, Jung, CD594-0WW
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 7,69*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,74*
3 Tage
290
€ 6,40*
ab € 5,66*
€ 7,83*
3 Tage
119
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,18*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 13,59*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
594-0
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.