Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 3fach Rahmen Abdeckung Weiß LSD983BFWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007125
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSD983BFWW
EAN/GTIN:
     4011377045293
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Jung 3fach Rahmen Abdeckung Weiß LSD983BFWW

Rahmen, 3fach, bruchsicher, für waagerechte und senkrechte Kombination

Ausführung: Jung LSD983BFWW Rahmen 3-fach bruchsicher
Funktion: Abdeckung
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Thermoplast
Ähnlich RAL: 9010
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: LSD983BFWW
EAN: 4011377045293
Abmessung BxHxT: 96x238x11

Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 3-fach weiss, abdeckung für scherenlager, abdeckrahmen 3fach, 4011377045293, Jung, LSD983BFWW
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 13,50*
1
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 13,98*
1
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 13,98*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 14,32*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 19,54*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.