Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 3fach Rahmen Abdeckung Schwarz LSD983SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007120
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSD983SW
EAN/GTIN:
     4011377039872
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Jung 3fach Rahmen Abdeckung Schwarz LSD983SW

Rahmen, 3fach, für waagerechte und senkrechte Kombination

Ausführung: Jung LSD983SW Rahmen 3-fach
Funktion: Abdeckung
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Thermoplast
Ähnlich RAL: 9005
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: LSD983SW
EAN: 4011377039872
Abmessungen B x H x T: 96 x 238 x 11

Weitere Suchbegriffe: jung abdeckrahmen 3fach, abdeckung für scherenlager, abdeckrahmen 3fach, 4011377039872, Jung, LSD983SW
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 15,36*
1
€ 5,95*
ab € 11,00*
€ 15,45*
1
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 15,45*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,62*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 22,74*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.