Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Rahmen Abdeckung Schwarz LSD981SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007119
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSD981SW
EAN/GTIN:
     4011377039841
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Jung 1fach Rahmen Abdeckung Schwarz LSD981SW

Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination

Ausführung: Jung LSD981SW Rahmen 1-fach
Funktion: Abdeckung
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Thermoplast
Ähnlich RAL: 9005
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: LSD981SW
EAN: 4011377039841
Abmessung B x H x T: 96 x 96 x 11

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 4011377039841, Jung, LSD981SW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,47*
3 Tage
47
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,65*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.