Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack VOLTCRAFT Krokodilklemme Löten CAT I Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007079
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q26128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme 4mm schwarz
abgreifklemme
3er Pack VOLTCRAFT Krokodilklemme Löten CAT I Schwarz

Lötanschluss für Leitungen < 2 mm

Prüf- und Abgreifklemme mit Lötanschluss, speziell für Messungen an Transistoren, Dioden und ICs.

Herstellerfarbe: Schwarz
Material der Spitze: Bronzelegierung
Nennstrom: 1 A
Kategorie: Krokodilklemme
Produkt-Art: Krokodilklemme
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 56 mm
Klemmbereich max.: 2.5 mm
Anschluss: Löten
Klemmbereich-Ø: 4 mm
Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
Messkategorie: CAT I
Schaft-Länge: 25 mm
Nennspannung: 60 V/DC
EAN: - - - - - - - - -
Lötanschluss für Leitungen < 2 mm

Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz, VOLTCRAFT, voltkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.