Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Eaton K-CI-K1/2 Neutralleiterklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006986
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Q258652
EAN/GTIN:
     4015082074517
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
5er Pack Eaton K-CI-K1/2 Neutralleiterklemme

Kategorie: Neutralleiterklemme
Passend für (Details): Nockenschalter T, Lasttrennschalter P, Nockenschalter T, Lasttrennschalter PCI-K1CI-K2, Neutralleiterklemmen_PKZ0
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: K-CI-K1/2
Produkt-Art: Neutralleiterklemme
Hersteller-Nr.: 207451
EAN: 4015082074517
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe: 32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig: 1.8 W

Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Neutralleiterklemme, Nullklemme, Trennschalter, eaton trennschalter, trennschalter, Eaton, 207451, K-CI-K1/2
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,30*
€ 1,72*
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,14*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,69*
€ 2,23*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,40*
Lager 1039
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 26,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105853
ab € 13,01*
Zubehör
Eaton
206893
ab € 14,33*
Zubehör
Eaton
206883
ab € 16,36*
Zubehör
Eaton
229309
ab € 18,75*
Zubehör
Eaton
206894
ab € 16,55*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,74*
Zubehör
Eaton
229310
ab € 23,02*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.