Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Europlatine ohne Cu-Auflage Hartpapier (L x B) 100mm x 60mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006841
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1906SA038
EAN/GTIN:
     4053199971688
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS Europlatine ohne Cu-Auflage Hartpapier (L x B) 100mm x 60mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 4St.

Kategorie: Europlatine
Besonderheiten: ohne Cu-Auflage
Ausführung: einseitig
Material: Hartpapier
Breite: 60 mm
RM: 2.54 mm
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Loch-Ø: 1 mm
Inhalt: 4 St.
Typ: T1906SA038
Produkt-Art: Europlatine
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: T1906SA038
EAN: 4053199971688
USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Buchse USB Typ B, Buchse Typ B Richtung Anbaurahmenseite, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, T1906SA038, Leiterplatte, Platinen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 7,59*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,60*
Lager 1039
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.