Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Alpinweiß A1520KIKLWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006803
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520KIKLWW
EAN/GTIN:
     4011377059412
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Jung 1fach Einsatz Steckdose Alpinweiß A1520KIKLWW

Mit Klappdeckel

Klappdeckel

Funktion: Steckdose
Ausführung: JUNG A 1520 KIKL WW Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) Alpinweiß
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: A1520KIKLWW
EAN: 4011377059412
Bemessungsspannung: 30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom: 6 A
Gehäusematerial: PA
Klemmart: Kontakthaken, vergoldet

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Schutzkontakt Steckdose

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 12,15*
1
€ 5,95*
ab € 9,05*
€ 12,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 12,51*
3 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 9,14*
€ 12,56*
Lager 1039
1
1
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.