Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 3fach Rahmen Schwarz A583SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006772
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A583SW
EAN/GTIN:
     4011377038400
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Jung 3fach Rahmen Schwarz A583SW

Halogenfrei

Geeignet für Einbauinstallation
Geeignet für Geräteeinbaukanal
Geeignet für Unterputz-Installation

Ausführung: Jung A583SW Rahmen 3-fach schwarz
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: schwarz
Ähnlich RAL: 9005
Hersteller-Nr.: A583SW
EAN: 4011377038400
Genauigkeit: Klasse F 0,3 (ehemals Kl.B) DIN EN 60751

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung A583SW Rahmen 3-fach schwarz

Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3fach, 4011377038400, Jung, A583SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 12,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 9,48*
€ 13,51*
1
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 22,48*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 23,51*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 27,99*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.