Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik K-H625 0100-30 K-Typ Temperaturfühler -200 bis 1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006688
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     K-H625 0100-30
EAN/GTIN:
     4053199974474
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement
Thermoelemente
B + B Thermo-Technik K-H625 0100-30 K-Typ Temperaturfühler -200 bis 1100°C

Messbereich -200 - +1100 °C
Anschluss freie Enden 30 mm
Aderendhülsen Cu-verzinnt

Mantelthermoelemente sind in feuerfestes Magnesiumoxid verpresste Thermodrähte, die eine hohe Druckbeständigkeit, gewährleisten. Sie sind geeignet für den Temperaturbereich -200 bis +1100°C. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer.

Typ: K-H625 0100-30
Ausführung: K-Typ
Messbereich Temperatur (min.): -200 °C
Messbereich Temperatur (max.): 1100 °C
Messbereich Temperatur: -200 bis 1100 °C
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.00 m
Kategorie: Temperaturfühler
Produkt-Art: Temperaturfühler
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: K-H6250100-30
EAN: 4053199974474
Genauigkeit: DIN EN 60584-1, Klasse 1

Weitere Suchbegriffe: b + b thermotechnik temperaturfühler, temperaturfühler, thermoelement k, B + B Thermo-Technik, K-H625 0100-30, temperatursensor, temp sensor, temperatur sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,91*
€ 34,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 34,72*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 50,11*
€ 66,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.