Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX2071 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 199.9V 0 - 199.9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckmann
Beckmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006274
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX2071
EAN/GTIN:
     4016138052312
Suchbegriffe:
Beckmann & Egle
EX2071
panelmeter
stromanzeige
Beckmann & Egle EX2071 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 199.9V 0 - 199.9 V/DC

Betrieb ohne Hilfsspannung (in Grenzen der angegebenen Spannungsversorgung)
Einbaumaße 46 x 26.5 mm

Spannungsmessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln. Highlights sind die einfache Montage (Snap-In) und das Entfallen einer Hilfsspannungsversorgung (UB).

Anzeige (Details): LCD
Anzeigebereich: 0 - 1999
Stellen: 4
Toleranz: ± 0,05% + 1 Digit
Typ: EX2071
Spannungs-Versorgung (Details): 7 - 30 V/DC
Stromaufnahme: 3.5 mA
Einbaumaße: 46 x 26.5 mm
Messbereich (max.): 199.9 V
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Schnittstellen: keine
Breite: 48 mm
Gesamt-Abm.: 48 x 28.5 mm
Zifferhöhe: 11.5 mm
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Länge (Tiefe): 16.5 mm
Messbereich: 0 - 199.9 V/DC
Höhe: 28.5 mm
Messfunktion: Spannung DC
Hersteller-Nr.: EX2071
EAN: 4016138052312
Sägeblattstärke: 1.3 mm

Weitere Suchbegriffe: spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 27,92*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 27,93*
Lager 1039
69
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 53,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Q69X3859 12V
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.