Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX2071 Digitales Einbaumessgerät 0 - 199.9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134503-BP
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX2071
EAN/GTIN:
     4016138052312
Suchbegriffe:
Beckmann & Egle
EX2071
Voltmeter
stromanzeige
Beckmann & Egle EX2071 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 199.9 V 0 - 199.9 V/DC

LCD-Panelmeter 199.9 V

Betrieb ohne Hilfsspannung (in Grenzen der angegebenen Spannungsversorgung)
Einbaumaße 46 x 26.5 mm

Spannungsmessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln. Highlights sind die einfache Montage (Snap-In) und das Entfallen einer Hilfsspannungsversorgung (UB).

Technische Daten:
Messbereich Universell (max.): 199.9 V · Messfunktion: Spannung DC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Schnittstellen: keine · Zifferhöhe (Details): 11.5 mm

Hinweis:
Bei der Montage in Kfz, Wohnmobil, Boot sollte zur Absicherung gegen Spannungsspitzen ein Varistor (z.B. Best.-Nr 46 76 50) parallel zur Versorgungsspannung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 28.5 x 16.5 mm
Zifferhöhe (Details):
11.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Beckmann & Egle
Schnittstellen:
keine
Messfunktion:
Spannung DC
Typ (Hersteller-Typ):
EX2071
Messbereich Universell (max.):
199.9 V
Anzahl Stellen:
4
Anzeige (Details):
LCD
Einbaumaße:
46 x 26.5 mm
Abmessungen gesamt:
48 x 28.5 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
7 - 30 V/DC
Stromaufnahme:
3.5 mA
Toleranz (Details):
± 0|ツ|05% + 1 Digit
Anzeige-Bereich:
0 - 1999
Messbereich(e):
0 - 199.9 V/DC
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,34*
€ 28,00*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,01*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 40,69*
€ 53,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Q69X3859 12V
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.