Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX2068 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 199,9mV 0 - 199.9 mV/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckmann
Beckmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006219
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX2068
EAN/GTIN:
     4016138081138
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Beckmann & Egle EX2068 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 199,9mV 0 - 199.9 mV/DC

Einbaumaße 46 x 26.5 mm
Einfache Montage (Snap-In)

Spannungsmessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln. Highlight ist die einfache Montage (Snap-In).

Einsatz als Strommessmodul mit externem Shunt möglich · Beispiel : Messbereich bis 20A : benötigter Shunt 0,01 Ohm · z.B. Best.-Nr W14252 (4-Draht, 0,5% Genauigkeit) oder Art.Nr 12 68 10 (2-Draht, 1% Genauigkeit)

Anzeige (Details): LCD
Anzeigebereich: 0 - 1999
Stellen: 4
Toleranz: ± 0,05% + 1 Digit
Typ: EX2068
Spannungs-Versorgung (Details): 7 - 30 V/DC
Stromaufnahme: 3.5 mA
Einbaumaße: 46 x 26.5 mm
Breite: 48 mm
Höhe: 28.5 mm
Messbereich (max.): 0.1999 V
Länge (Tiefe): 16.5 mm
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Messbereich: 0 - 199.9 mV/DC
Gesamt-Abm.: 48 x 28.5 mm
Zifferhöhe: 11.5 mm
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Messfunktion: Spannung DC
Schnittstellen: keine
Hersteller-Nr.: EX2068
EAN: 4016138081138
Grundgenaugikeit ± 5%

Weitere Suchbegriffe: Beckmann & Egle, EX2068, panelmeter, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 28,05*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,07*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 40,41*
€ 53,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Q69X3859 12V
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.