Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XCi Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli
Stäubli
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005982
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     9497502101
EAN/GTIN:
     4016138139242
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Stäubli XCi Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Rot

4 mm
Rot

Abgreifklemme mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern.

Material der Klaue: Stahl

Herstellerfarbe: Rot
Buchsen-Ø: 4 mm
Material der Spitze: Edelstahl
Klemmbereich max.: 20 mm
Nennspannung: 1000 V
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme
Messkategorie: CAT II 1000 V
Anschluss: Steckanschluss 4 mm
Farbe: rot
Nennstrom: 16 A
Typ: XCi
Klemmbereich-Ø: 20 mm
Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
Länge (Tiefe): 130 mm
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemme
Hersteller-Nr.: 9497502101
EAN: 4016138139242
1 Fach

Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, 9497502101, XCi, multi-Contact, multicontact, mc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 14,91*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,92*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 27,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4560042S
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.