Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech HT30 Temperatur-Messgerät 0 - 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005765
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HT30
EAN/GTIN:
     0793950110300
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer
Extech HT30 Temperatur-Messgerät 0 - 80°C

Anzeige von Hitzestress-Index (WBGT)
Messung von Lufttemperatur
Messung von relativer Luftfeuchtigkeit

Dieses Messgerät misst und zeigt den Hitzestress-Index (WBGT) an, welcher das Hitzegefühl beschreibt, wenn man Luftfeuchte mit Temperatur, Luftströmung, und direktem oder ausgestrahltem Sonnenlicht kombiniert. Die Black Globe (Schwarze Kugel) Temperatur (TG) kontrolliert die Wirkung direkter Sonnenstrahlung auf eine ungeschützte Oberfläche. Es misst auch die Lufttemperatur (TA) und relative Luftfeuchtigkeit (RH). Zusätzliche Funktionen umfassen: wählbare Maßeinheiten °F/°C, automatisches Abschalten mit Sperrfunktion und eine eingebaute RS-232 Schnittstelle mit optionaler W74435 Windows® Software.

Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Typ: HT30
Breite: 29.4 mm
Temperaturbereich: 0 - 80 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 0 °C
Gewicht: 136 g
Anzeige (Details): Digital
Länge (Tiefe): 254 mm
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Höhe: 48.7 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: HT30
EAN: 0793950110300
Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 0 bis 100 % RH
RH Genauigkeit ±3 % (bei 25°C, 10 bis 95 % RH)
Auflösung 0,1°C/°F; 0,1%RH

Lieferumfang: Grundgerät + 2 x AAA Batterien

Weitere Suchbegriffe: 793950110300, Extech, HT30, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 160,42*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 160,44*
€ 5,90*
ab € 142,40*
€ 166,07*
€ 3,50*
ab € 144,46*
€ 168,29*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 250,75*
€ 287,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
407752
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.