Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss
Camdenboss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005456
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     MF-6423939
EAN/GTIN:
     4053199978205
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Camdenboss SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi Schwarz

Zugang zu sämtlichen Schnittstellen
Inkl. Lüftungsschlitze für einen besseren Wärmeaustausch
Schnelle und einfache Montage
Geeignet für: Raspberry Pi® 4 B
Made in Germany

Schützen Sie Ihren Raspberry Pi® vor negativen Umgebungseinflüssen wie Schmutz, mechanischen Einwirkungen sowie elektromagnetischen Störungen. Dieses elegante, sehr robuste Gehäuse ist das ideale "Zu Hause" für Ihren Raspberry Pi® 4 B.
Kein Überhitzen - inkl. Lüftungsschlitze
Die in der Abdeckung integrierten Lüftungsöffnungen sorgen für besseren Wärmeaustausch und somit für optimale Betriebstemperatur der eingebauten betriebenen Elektronik. Optional kann hier ein zusätzlicher 30 mm Lüfter angebracht werden.
Einfache und schnelle Montage
Das Gehäuse ist mit wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry Pi® durch eine stabile Bauweise ausreichend Schutz. Alle Anschlüsse wie HDMI, USB, LAN und dem microSD-Karten Slot sind über die passgenauen Öffnungen im Gehäuse jederzeit gut erreichbar.

Kategorie: SBC-Gehäuse
Geeignet für: Raspberry Pi® 4 B
Material: ABS Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für: Raspberry Pi
Produkt-Art: SBC-Gehäuse
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: MF-6423939
EAN: 4053199978205
Abmessungen (LxBxH): 98 x 66 x 21.5 mm
Festplattenkapazität (max.): 3 TB

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, einplatinencomputer gehäuse, kunststoffgehäuse camdenboss, Camdenboss, MF-6423939, Raspberry Pi-Gehäuse, Raspberry Pi Housing, Raspberry Pi® 4 B-Gehäuse, Raspberry Pi® 4 B-Housing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,91*
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,51*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 26,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.