Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Gatetreiber HCPL-2201-000E DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom
Broadcom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005099
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2201-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
schmitt-trigger dip
schmitt trigger
Broadcom Optokoppler Gatetreiber HCPL-2201-000E DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole DC

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Typ: HCPL-2201-000E
Gehäuse: DIP-8
Hersteller: Broadcom
Herst.-Abk.: BCL
U typ.: 1.5 V
Durchlassstrom I(F): 10 mA
Sperrspannung U(R): 5 V
Kanäle: 1
Eingangstyp: DC
Ausgabetyp: Push-Pull/Totem-Pole
Isolationsspannung: 3750 V RMS
Betriebstemperatur (min.): +85 °C
Betriebstemperatur (max.): -40 °C
Montageart: Durchführungsloch
Durchlassspannung U(F) max.: 1.85 V
Versorgungsspannung min.: 4.5 V
Versorgungsspannung max.: 20 V
Anstiegszeit: 7 ns
Abfallzeit: 30 ns
Stromausgang/Kanal: 25 mA
Kategorie: Optokoppler Gatetreiber
Kriechstrecke: 7.4 mm
Leistung (max) P(TOT): 210 mW
Spannungs-Ausgabe (max): 20 V
Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 2.2 mA
t(pHL): 300 ns
t(pLH): 300 ns
CM(L): 1 kV/µs
Produkt-Art: Optokoppler Gatetreiber
Hersteller-Nr.: HCPL-2201-000E
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HCPL-2201-000E, 839-9991, avago, avago technologies
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,56*
1
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,06*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,49*
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 9,65*
Lager 1039
60
1
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.