Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec S380-SLIM Brückengleichrichter TO-269AA 800V 0.8A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004984
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S380-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
100er Pack Diotec S380-SLIM Brückengleichrichter TO-269AA 800V 0.8A Einphasig

Einphasiger Brückengleichrichter.

Typ: S380-SLIM
Gehäuse: TO-269AA
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 800 V
Durchlassstrom I(F): 0.8 A
Durchlassspannung U(F): 1.2 V
Durchlassspannung Referenz: 0.8 A
I(FSM) 50Hz: 40 A
I(FSM) 60Hz: 44 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: S380-SLIM
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Diotec, S380-SLIM, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,222*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,70*
€ 41,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.