Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec DB25-16 Brückengleichrichter D-63 1600V 25A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec
Diotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004978
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB25-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Diotec DB25-16 Brückengleichrichter D-63 1600V 25A Dreiphasig

Dreiphasiger Brückengleichrichter.

Typ: DB25-16
Gehäuse: D-63
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Dreiphasig
U(RRM): 1600 V
Durchlassstrom I(F): 25 A
Durchlassspannung U(F): 1.05 V
Durchlassspannung Referenz: 12.5 A
I(FSM) 50Hz: 350 A
I(FSM) 60Hz: 385 A
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Gehäuse
Breite: 24.3 mm
Höhe: 21.6 mm
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Länge (Tiefe): 28.5 mm
Hersteller-Nr.: DB25-16
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 1600v, Diotec, DB25-16, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,68*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 14,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.