Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec KBPC808 Brückengleichrichter KBPC 800V 8A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004972
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
10er Pack Diotec KBPC808 Brückengleichrichter KBPC 800V 8A Einphasig

Diotec KBPC808 Brückengleichrichter KBPC 800V 8A Einphasig

Einphasiger Brückengleichrichter.

Typ: KBPC808
Gehäuse: KBPC
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 800 V
Durchlassstrom I(F): 8 A
Durchlassspannung U(F): 1.2 V
Durchlassspannung Referenz: 4 A
I(FSM) 50Hz: 135 A
I(FSM) 60Hz: 150 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: KBPC808
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Diotec, KBPC808, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,43*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,77*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,88*
Lager 1039
79
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.