Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Econ connect D3X50A5MH Abstandsbolzen (L) 60mm M3 Messing (vernickelt)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004538
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     D3X50A5MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
5er Pack Econ connect D3X50A5MH Abstandsbolzen (L) 60mm M3 Messing (vernickelt)

Econ connect D3X50A5MH Abstandsbolzen (L) 60mm M3 Messing (vernickelt)

Schlüsselweite: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Abstandsbolzen
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: Abstandsbolzen
Gewinde-Maß: M3
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 60 mm
Abstandsmaß: 50 mm
Innengewinde: M3
Material: Messing (vernickelt)
Besonderheiten: Außen- und Innengewinde
Hersteller-Nr.: D3X50A5MH
EAN: - - - - - - - - -
WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0
Stromversorgung 5V 2A
40 Pin GPIO
Power Status LED
Inklusive WLAN-Antenne
Reset Button
On/Off Button.

Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, econ connect, D3X50A5MH, Bolzen, distanzbolzen, distanzhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,95*
1 Tag
280
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,97*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.